カードリーダー 4in1 USB / Type-C / Lightning / microUSB SD / microSD 対応 データバックアップ スマホ PC ブラック/ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85296987 品番cardreader-colw
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

◆4in1対応で幅広いデバイスに対応
USB、Type-C、Lightning、microUSBの4つの端子を搭載したSDカードリーダー。Androidスマホ、iPhone、タブレット、PCなど、さまざまな機器で使用可能です。
◆スマホのストレージ不足を解消
スマートフォン内の写真や動画を、SDカードやmicroSDカードに簡単に移動・バックアップ。容量不足の対策にも最適です。
◆仕事効率のアップにも
PC・スマホ・タブレット間でのデータ転送や相互コピーがスムーズに行え、業務の効率化やバックアップ用途にも活用できます。

対応OS
iOS 13~18/iPadOS 8~18/Android OS 5~15
macOS/Chrome OS/Windows11/10/8.1/8/Linux
仕様SD規格:SDHC/SDXC/microSD/microSDHC/microSDXC 接続端子Lightning/Type-C/USB2.0/Micro USB 容量(TB)SD:最大1対応 SDスピードクラスClass10
注意
※【iOS端末をご使用の場合】iOS、ipadOSに標準でインストールされている【ファイルアプリ】がない機器をご使用の場合は、専用アプリのダウンロードが必要です。
※本製品の使用にはSDカード(別売)が必要です。SDカードがないとデータの移動やコピーはできません。
【Android端末をご使用の場合】
Androidに標準でインストールされている【ファイルアプリ】がない機器をご使用の場合は、専用アプリのダウンロードが必要です。
・Android端末にファイルマネージャーアプリがインストールされていない場合は、Google Playよりダウンロードの上、ご利用ください。
OTG機能(USBホスト)のない端末はご使用できません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする