緊急脱出用ハンマー シートベルトカッター付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85297005 品番hammer
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

自動車事故や災害時などの緊急脱出用ハンマー。
波状のハンドルは握りやすく、尚かつ滑りにくく、丈夫で鋭く尖ったヘッドで、力の弱い女性でもガラスを簡単に割ることができます。
車内に閉じ込められた際に窓ガラスを割るためのハンマーに、シートベルトを外せない場合に使うシートベルトカッターが付いています。
軽量かつ小型でかさばらないので車載におすすめです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(cm)固定用専用ホルダー:19.2×7.3、緊急脱出ハンマー:17.2×7 材質ハンマー:炭素鋼、カッター:ステンレススチール 材質(ボディ)エンジニアリングプラスチック
注意
※使用時はフロントガラスではなく、左右の窓を叩いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする