エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
タイプC 変換 ケーブル USB Type C to イヤホンジャック DAC 搭載 やわらか イヤホンで視聴 iPad
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85297145
品番
MPA-C35DBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,790
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマホ/タブレットの音声出力に対応したUSB Type-C(TM)端子を3.5mmステレオミニ端子に変換する音声変換ケーブルです。
DAC搭載により、デジタル信号/アナログ信号の両方に対応できます。
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-C(TM)
対応機種
USB Type-C(TM)端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、アナログ・デジタル両対応)
ケーブル長(cm)
約5.0(コネクター含まず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
3.5mm4極ステレオミニジャック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85297145
MPA-C35DBK
08766646
MPA-C35DBK2
タイプCイヤホンジャック 3極 4極 変換 (USB-C to 3.5mmステレオミニジャック) DAC搭載 通話対応
エレコム
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)