ルンルンシート

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 85297933 品番 75cm×100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

気密性の高い織りで、優れた防草効果がある。織物なので水が抜け、水たまりになりにくい。病害虫もシャットアウト。水たまりを防止。

質量(g/m2)120 使用場所屋外暴露 幅(m)0.75 長さ(m)100 黒黒 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.43 耐候年数(年)3〜5 使用目的防草
注意
※個人宅、離島配送不可です。
※配送が難しいエリアがございます。場合によってはお客様確認の上配送会社支店留めになる可能性がございますのであらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85297933
2023-04-15
用途:
日常生活で使用
製造業

ミニ畑の通路に雑草防止で使用しています。とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする