PC-122-SUS-50 ステンレス枠付重量戸車(R型) ジョー・プリンス竹下 85299385

PC-122-SUS-50 ステンレス枠付重量戸車(R型) ジョー・プリンス竹下 85299385
PC-122-SUS-50 ステンレス枠付重量戸車(R型) ジョー・プリンス竹下 85299385
PC-122-SUS-50 ステンレス枠付重量戸車(R型) ジョー・プリンス竹下 85299385

ステンレス枠付重量戸車(R型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
内容量1個注文コード85299385品番PC-122-SUS-50
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

R型です。
高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。

用途門扉、各種倉庫タイプR型車輪径(Φmm)50材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)許容荷重(N[kgf])1960 [200](2個当り)
関連資料:(0.38MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする