PC-123-SUS-60 ステンレス枠付MC防音重量戸車(R型) ジョー・プリンス竹下 85299446

PC-123-SUS-60 ステンレス枠付MC防音重量戸車(R型) ジョー・プリンス竹下 85299446
PC-123-SUS-60 ステンレス枠付MC防音重量戸車(R型) ジョー・プリンス竹下 85299446
PC-123-SUS-60 ステンレス枠付MC防音重量戸車(R型) ジョー・プリンス竹下 85299446

ステンレス枠付MC防音重量戸車(R型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)60
内容量1個注文コード85299446品番PC-123-SUS-60
参考基準価格(税別)¥6,630販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

R型です。
ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します
摩耗に強く長寿命です。

用途門扉、各種倉庫タイプR型車輪径(Φmm)60材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン許容荷重(N[kgf])1470 [150](2個当り)
関連資料:(0.34MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする