フック6本タイプ ピンク イレクター製クリーンカート 矢崎化工 85299988 フック6本タイプ ピンク イレクター製クリーンカート 矢崎化工 85299988 フック6本タイプ ピンク イレクター製クリーンカート 矢崎化工 85299988 フック6本タイプ ピンク イレクター製クリーンカート 矢崎化工 85299988 フック6本タイプ ピンク イレクター製クリーンカート 矢崎化工 85299988

イレクター製クリーンカート

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85299988 品番 フック6本タイプ ピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

製造現場、物流センター、バックヤード等で使用できるイレクター製クリーンカートです。清掃用具をオープン管理する事で、常に清掃意識を持ち清掃を習慣化させる事につながります。
柄の長いフックで様々な清掃用具が掛けられるので、工程に合わせた用具が管理できます。
キャスター付きの為、清掃現場に移動させてすぐに清掃作業へ取り掛かる事ができます。
幅方向のパイプ7本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所14ヵ所)。
フックの付いたパイプをメタルジョイントでカート上部へ取付けて使用します(メタルジョイント取付け箇所は2ヵ所)。
イレクター専用接着液(30ml)、六角レンチ1本付きです。

フレーム:ピンク、ジョイント:クリームグレー 用途製造現場、物流センター、バックヤード等の清掃用具の管理用として 材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス、フック:ステンレス(SUS304) 質量(kg)約10 材質(車輪)ナイロン キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー) 特性ストッパー付 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)594×450×1857 材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
取扱説明書:(4MB)
注意
※お客様組立商品となります。

商品説明動画

クリーンカート組立手順動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする