出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数100BASE-TX:10ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×43対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8仕様ハードウェアバージョン2質量(g)1230電源AC100~240V材質(ケース)メタル取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50