PCタブレット用クッションケース スクエア型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85300338 品番91776
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥980
販売価格(税別)
891

横幅が広く、ハードケース付タブレットの収納や持ち運びにも便利
材質:ポリエステル。サイズ:外寸:約300×300×25mm、内寸:約290×290mm。セット内容:本体×1

セット内容本体×1 材質ポリエステル 寸法(mm)約300×300×25 用途PC・タブレットの保護・持ち運びに。GIGAスクール端末対応。ワークショップにも。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする