シンプルクッションケース M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85300365 品番91795
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥701
販売価格(税別)
637

ネームタグ付きのシンプルなタブレット保護ケース
※機器を傷や衝撃から完全に守るものではありません。11.6インチまで
材質:ポリエステル。サイズ:240×340×13mm。セット内容:本体×1

適合サイズ11.6インチまで セット内容本体×1 材質ポリエステル 寸法(mm)240×340×13 用途PC・タブレットの保護・持ち運びに。GIGAスクール端末対応。ワークショップにも。
注意
※機器を傷や衝撃から完全に守るものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする