MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 戸当り
ハイト戸当
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85300505
品番
B-405
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕上
クローム
高さ(mm)
80
材質
真鍮+樹脂
付属品
六角アプセットタッピングネジ 8×30(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)
用途
木質・コンクリート兼用