MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 戸当り
ハイト戸当
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85300514
品番
B-405
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕上
クローム
高さ(mm)
70
材質
真鍮+樹脂
付属品
六角アプセットタッピングネジ 8×30(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)
用途
木質・コンクリート兼用