マグネット戸当

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85300794 品番 D-470
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

上部のゴムが回転します。

仕上アンバー 材質亜鉛ダイカスト+樹脂 付属品皿タッピングネジ 3.5×25(木質用)、3.0×20(木質用) 用途木質・コンクリート兼用
注意
※コンクリート用アンカーは別売りです。ご必要な場合はC10-60をご用意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85300794
2022-09-24
用途:
戸当のマグネット化
教育・研究機関

マグネット化により、屈んでストッパーを操作するわずらわしさから解放されました。
軽いドアに使用したところ、マグネットが強力で、付属の鉄板ではドアの張り付きが強すぎました。ドアを閉めたくても、ドアがなかなか戸当から外れてくれません。私の場合、鉄板を使わず、付属の皿ねじだけにしたところ、ちょうどよい張り付き具合になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする