Bluetooth機能付クロックラジオ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85301853 品番RAD-MBT101Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Bluetoothスピーカー内蔵でスマホの音楽もワイヤレスで聴けます
Bluetooth Ver.5.0
見やすいLED表示
LED輝度4段切替
AM/FM各20局プリセット登録
アラーム2系統
スヌーズ&スリープ機能付き
AUX外部音声入力端子
ワイドFM対応

受信周波数AM:522〜1710kHz受信(9kHzステップ)、FM:76〜108MHz受信(0.1MHzステップ) 電源AC100V 50/60Hz、時計バックアップ用電源…DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 定格消費電力(W)4.4 最大出力(W)実用:0.8 スピーカー口径約36mm(8Ω)×1 再生周波数帯域(Hz)60〜18000 接続端子外部音声入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×83×71(突起物含まず) 質量(g)約385(電源コード含む、時計バックアップ用乾電池含まず) 精度時計:月差約±45秒 付属品保証書付取扱説明書 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 対応プロファイルA2DP、AVRCP 通信距離(m)見通し最大約10(Class2) 使用周波数(GHz)2.402〜2.480 変調方式GFSK 対応コーデックSBC 伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時) 仕様選局プリセット:AM/FM各20局(自動選局・自動登録可能)
取扱説明書:(5.1MB)
注意
※本機は通話機能がありません。
※本機はすべてのBluetooth対応機器との接続動作を保証するものではありません。
※Bluetooth機器側が同じプロファイルに対応していても、本機の性能・機能が制限される場合があります。
※本機は日本国内専用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
パソコン作業中
株式会社アクセスT.T 様 (その他業種)

とにかく音が悪い。
音がこもっていてFMがAMに聞こえる。

2025-02-10
用途:
ラジオ故AM受信 タイマーとして

寒い日 届いた。最初届いての感想は小さいとは思ってはいたが、それへすごく丈夫な電源コード、固い曲がらない、真っすぐに伸びない、曲がりがきつい。次の感想購入失敗した 感じが強い。 操作がしずらいと感じ、音質悪し。こんなものは操作が簡単で安いが一番と思うが。 コードだけでも仕様へ合わせ頂くのが一番と思うのは誤りかな! 現状からは想像を超えられない写真へ不平を漏らす。 機会が在れば替える方が良いかな!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする