Surface Pro 8 LTE Advanced (CPU: Core i5 /メモリ: 8GB / ストレージ: 128GB / カラー: プラチナ / OS: Windows 11)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85302648 品番EHL-00010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
OSWindows 11 ディスプレイ13インチ 解像度2880×1920 使用CPUCore i5 メモリー容量8GB ストレージSSD 容量128GB 付属品Surface Pro 8、電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関するドキュメント、SIM カード アクセス ツール (LTE のみ) 仕様オフィスソフトなし 寸法(mm)287×208×9.3 質量(g)891 インターフェース3.5mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect ポート x 1、Surface タイプ カバーポート スピーカーDolby Atmos 11 搭載 2W ステレオ スピーカー ワイヤレス通信Wi-Fi 6:802.11ax 互換、Bluetooth 5.1 ワイヤレス テクノロジー Webカメラ5.0 MP フロント カメラ (1080p フル HD ビデオ)、10.0 MP オートフォーカス機能付きリア カメラ (1080p HD および 4K ビデオ) USBタイプUSB 4.0/Thunderbolt 4 搭載 USB-C x 2
注意
※この商品は特価対象外商品です。
※個人宅配送不可となります。
※屋号のないお客様はご購入できません。事前に屋号の登録をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする