STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
STAUB(ストウブ)の グラス・食器・カトラリー
STAUB(ストウブ)の マグカップ・グラス・コップ
ストウブ セラミック マグカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85304084
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
オーブン、電子レンジ、冷蔵庫、冷凍庫使用可能
耐熱温度(℃)
-20〜300
品番
40508-033
間口W×奥行D×高さH(mm)
105×77×75
口径(mm)
70
容量(mL)
200
種別
カンパーニュ
TKG品番
9-0084-0601
注意
※直火使用不可