ワンステップ
ワンステップの キッチン/調理家電
ワンステップの その他調理家電
ワンステップの フードメーカー/製菓
LAVAホットサンドトースター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85304319
品番
LV0023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
IH対応
材質
鋳物ホーロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×260×30
内寸(mm)
焼き面:225×185
底面サイズ(mm)
230×165
TKG品番
9-0086-0401
注意
※持ち手部分には隙間がある場合がございます。誤って 手を挟み込まないようご注意の上、ご使用ください。