ル・クルーゼ マグカップ Sサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85304547 品番-
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

LE CREUSET ル・クルーゼ ストーンウェア シリーズ※フランス※電子レンジ、オーブン(260℃まで)、食器洗浄機に使用可能。 直火でのご使用は避けてください。
味にこだわるシェフのル・クルーゼ。
簡単なお手入れ、合理的な収納で効率もアップ。
熱伝導、保温性に優れているル・クルーゼは、まさにプロ仕様。 フランスのシェフはもちろん、日本国内においても業務用と して既に高い評価をいただいております。
シンプルなデザインでお手入れも簡単。
積み重ねるなど収納にも便利な形が作業の効率の向上に貢献 しております。

ホワイト 間口W×奥行D×高さH(mm)120×87×102 容量(mL)300 TKG品番9-0092-1004

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする