ジェイ・イー・ジェイ
ジェイ・イー・ジェイの コンテナー
ジェイ・イー・ジェイの ボックスコンテナ
ジェイ・イー・ジェイの バックルコンテナ
インテリアボックス オリオン ホワイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85304705
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
容量(L)
14.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
415×300×190
材質
ポリプロピレン
サイズ
M
外寸法・幅(mm)
415
外寸法・高さ(mm)
190
外寸法・奥行(mm)
300
TKG品番
9-0177-0902
有効内寸法・奥行(mm)
249
有効内寸法・高さ(mm)
169
有効内寸法・幅(mm)
337