TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ボール・ざる・漬物・米びつ
TKGの ボウル
TKGカラーラインP穴明ボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85305089
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
穴径
2.2
仕上
カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装
内径(cm)
33
色
グリーン
外径×深さ(Φmm×mm)
356×128
TKG品番
9-0255-0504