リンナイ
リンナイの 厨房機器・設備・調理機械
リンナイの 熱調理機・加熱機器
リンナイの 業務用炊飯器/保温ジャー
リンナイ ガス炊飯器αかまど炊き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85307733
品番
RR-S500G2
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ガスの種類
LPガス
炊飯容量
20〜50合
間口W×奥行D×高さH(mm)
566×506×460
適合ホース
使用可能ガスホース:Φ7-0.6m以下
TKG品番
9-0701-0101
注意
※ガス栓はヒューズ作動流量が1.2m3/h以上又は、使用機器のガス消費量以上のものをご使用ください。