リンナイ
リンナイの 厨房機器・設備・調理機械
リンナイの 熱調理機・加熱機器
リンナイの 業務用炊飯器/保温ジャー
リンナイ ガス炊飯器αかまど炊き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85307776
品番
RR-S200GV2
参考基準価格(税別)
¥173,800
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ガスの種類
LPガス
炊飯容量
5〜22合
間口W×奥行D×高さH(mm)
451×384×452
適合ホース
使用可能ガスホース:Φ6以上3m以下
TKG品番
9-0701-0301