リンナイ
リンナイの 厨房機器・設備・調理機械
リンナイの 熱調理機・加熱機器
リンナイの 業務用炊飯器/保温ジャー
リンナイガス炊飯器(涼厨)F内釜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85307794
品番
RR-S200CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
LPガス
炊飯容量
8〜20合
間口W×奥行D×高さH(mm)
446×378×374
質量(kg)
9
仕様
炊飯時間目安:最大炊飯量2升で約20分(むらし時間は含みません)、連続スパーク点火(単2電池×1)
TKG品番
9-0701-0601