リンナイ
リンナイの 厨房機器・設備・調理機械
リンナイの 熱調理機・加熱機器
リンナイの 業務用炊飯器/保温ジャー
リンナイ業務用ガス炊飯器(涼厨)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
炊飯容量
10〜33合
注文コード
85307819
品番
RR-S300CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,900
この商品は
炊飯容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
LPガス
炊飯容量
10〜33合
間口W×奥行D×高さH(mm)
490×435×442
質量(kg)
17
仕様
炊飯時間目安:最大炊飯量3升で約24分(むらし時間は含みません)、連続スパーク点火
TKG品番
9-0701-0701