リンナイ
リンナイの 厨房機器・設備・調理機械
リンナイの 熱調理機・加熱機器
リンナイの 業務用炊飯器/保温ジャー
リンナイ業務用ガス炊飯器(涼厨)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85307837
品番
RR-S500CF
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
ガスの種類
LPガス
炊飯容量
20〜50合
間口W×奥行D×高さH(mm)
566×506×442
質量(kg)
20
仕様
炊飯時間目安:最大炊飯量5升で約20分(むらし時間は含みません)、連続スパーク点火
TKG品番
9-0701-0801