リンナイ
リンナイの 厨房機器・設備・調理機械
リンナイの 熱調理機・加熱機器
リンナイの 業務用炊飯器/保温ジャー
リンナイ ガス炊飯器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
炊飯容量
10〜30合
仕様
連続スパーク点火(単3電池×1)
ガスの種類
LPガス
注文コード
85307855
品番
RR-300C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,500
この商品は
炊飯容量・仕様・ガスの種類
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
LPガス
間口W×奥行D×高さH(mm)
492×423×426
炊飯容量
10〜30合
質量(kg)
13
仕様
連続スパーク点火(単3電池×1)
TKG品番
9-0701-0901