リンナイ
リンナイの 厨房機器・設備・調理機械
リンナイの 熱調理機・加熱機器
リンナイの 業務用炊飯器/保温ジャー
リンナイ ガス炊飯器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85307873
品番
RR-550C
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ガスの種類
LPガス
間口W×奥行D×高さH(mm)
569×485×447
炊飯容量
20〜50合
質量(kg)
16
ガス消費量(kW[kg/h])
10.3[0.73]
接続サイズ(mm)
ガス接続:Φ9.5
TKG品番
9-0701-1001