リンナイ
リンナイの 厨房機器・設備・調理機械
リンナイの 熱調理機・加熱機器
リンナイの 業務用炊飯器/保温ジャー
リンナイ ガス炊飯器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85307898
品番
RR-300CF
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は82,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥75,600
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ガスの種類
LPガス
間口W×奥行D×高さH(mm)
492×423×426
炊飯容量
10〜30合
質量(kg)
13
ガス消費量(kW[kg/h])
5.54[0.4]
接続サイズ(mm)
ガス接続:Φ9.5
TKG品番
9-0701-1101