リンナイ ガス炊飯器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85307907 品番 RR-300CF
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は82,980円となります。
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
ガスの種類12・13A 間口W×奥行D×高さH(mm)492×423×426 炊飯容量10〜30合 質量(kg)13 接続サイズ(mm)ガス接続:Φ13 ガス消費量(kW[kcaL/h])5.52[4750] TKG品番9-0701-1102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする