リンナイ ガス炊飯器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85307925 品番 RR-400CF
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は88,980円となります。
参考基準価格(税別)¥81,400 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
ガスの種類12・13A 間口W×奥行D×高さH(mm)569×485×419 炊飯容量15〜40合 質量(kg)15.5 接続サイズ(mm)ガス接続:Φ13 ガス消費量(kW[kcaL/h])9.3[8000] TKG品番9-0701-1202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする