リンナイ ガス炊飯器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85307968 品番 RR-200CF
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55,980円となります。
参考基準価格(税別)¥49,900 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ガスの種類12・13A 間口W×奥行D×高さH(mm)446×335×374 炊飯容量8〜20合 質量(kg)6.8 接続サイズ(mm)ガス接続:Φ13 ガス消費量(kW[kcaL/h])4.88[4200] 仕様連続スパーク点火(単2電池×1) TKG品番9-0701-1402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする