富士商
富士商の キッチン/調理家電
富士商の その他調理家電
富士商の フードメーカー/製菓
フェリオ スーヴィードクッキング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85307986
品番
F20403
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
鍋や耐熱容器を汚さず手軽にできる低温調理機。
調理機がお湯を循環させ一定の温度に保ちます。
材質
ABS樹脂、18-8ステンレス、ポリカーボネイト、シリコーン、アクリル
設定温度(℃)
0〜95(0.5℃単位)
タイマー機能
00:01〜99:59(分単位) 終了1分前に電子音でお知らせ
適合サイズ
(鍋)深さ16cm以上、最大10L
間口W×奥行D×高さH(mm)
80×160×370
質量(kg)
1.3
種別
低温調理器
TKG品番
9-0712-0301