TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの トレー・お盆
AM-3 抗菌 丸盆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85308363
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
板厚(mm)
0.5
材質
AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)
サイズ(inch)
12
直径×高さ(mm)
300×25
底内径(Φmm)
260
TKG品番
9-0854-0402