TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの トレー・お盆
AM-3 抗菌 丸盆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85308388
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
板厚(mm)
0.5
材質
AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)
サイズ(inch)
16
直径×高さ(mm)
400×28
底内径(Φmm)
350
TKG品番
9-0854-0404