曜日別特売
ICE-PRO100J クイジナート アイスクリームメーカー クイジナート 85308695

クイジナート アイスクリームメーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード85308695品番ICE-PRO100J
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

材料を入れてタイマーをセットし、スイッチを入れるだけでオリジナルアイスが出来ます。
終了はブザーで教えてくれます。その後10分間冷却を続けます。
ボール、カバー、パドルを取り外してお手入れが出来るので、衛生的です。

電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)150冷媒R600a容量(L)1.4能力約700mL/40~50分タイマー設定10~60分コード長さ(m)1.5付属品アイスクリームパドル、ジェラートパドル、ボール、カバー質量(kg)約11.0間口W×奥行D×高さH(mm)300×425×255TKG品番9-0946-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする