NTG(日本炭酸瓦斯)
NTG(日本炭酸瓦斯)の キッチン/調理家電
NTG(日本炭酸瓦斯)の その他調理家電
NTG(日本炭酸瓦斯)の ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
エスプーマ アドバンスディスペンサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85308948
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に!
間口W×奥行D×高さH(mm)
110×80×315
ボトル容量(mL)
700
使用容量(mL)
最大340
質量(g)
700
サイズ
M
材質
ステンレス
TKG品番
9-0923-0301
注意
※食品添加物亜酸化窒素(高圧ボンベ)は、別売となり、 お客様とガス販売会社との直接のお取引きとなります。