渡辺金属工業
渡辺金属工業の 掃除用具
渡辺金属工業の バケツ
オバケツ 33L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85309946
品番
CBR35
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
水を入れても使えるように水漏れ防止加工を施しています。
屋根材にも使われているトタン材なので、錆びに強く屋外でも使用できます。
店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。
色
ブラウン
材質
トタン材(亜鉛メッキ鋼板)
直径×高さ(mm)
355×450
底径(Φmm)
305
TKG品番
9-1408-0905
繰り返し・詰め替え
対応