洗車スポンジ3段伸縮

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85310016 品番CS-90
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm〜120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。
ヘッド部分の角度調整が可能です。

材質頭部/ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン 寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70 全長(mm)600〜1200 危険物の類別非危険物 TKG品番9-1377-0601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85310016
2024-05-09
用途:
トラック洗車時

買い替えとして購入。以前は水が出るタイプを使用していました。こちらは水は出ませんが軽くて使いやすかったです。

対象商品:
85310016
2024-07-14
用途:
洗車用
製造業

自分の使い方では、部分部分でしなりが違うので。伸縮式よりも固定式のほうが使いやすいと思いました。

対象商品:
85310016
2024-07-12
用途:
トラックの洗車用
運輸・通信業

先端の自由度が低く強度もあまりない…

撫でるだけの洗車で良ければこれでも使えるでしょうが、しっかり洗いたい人には少し不満が残るでしょう

3人が参考にしています
対象商品:
85310016
2023-03-16
用途:
軽貨物車のルーフ洗浄
製造業

かなり長く伸びるので台を使わずに洗車ができて助かります。スポンジは適度に柔らかさがあり洗いやすいです。

対象商品:
85310016
2023-05-15
用途:
車の洗浄に。
その他業種

伸縮するので、高いところでも、きれいにする事ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする