洗車ブラシ3段伸縮

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85310025 品番CS-89
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm〜120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。
ヘッド部分の角度調節が可能です。

材質頭部/PET、PP、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン 寸法(幅W×奥行D)(mm)220×110 毛丈(mm)65 全長(mm)600〜1200 危険物の類別非危険物 TKG品番9-1377-0701

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85310025
2026-01-10
用途:
トラック洗車
その他業種

高い所もとどくので良いと思う。後は、どれくらい持つかですね。とりあえず、普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする