JEJアステージ
JEJアステージの 洗濯用品
JEJアステージの ランドリーバスケット/洗濯かご
レクエア ランドリーバスケット 2段
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85310235
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
バス用品や小物整理、脱衣かごに最適なバスケットです。
移動に便利なキャスター付。
バスケット(mm)
上段/416×284×H108、下段/348×248×H365
耐荷重(kg)
上段/2、下段/10
材質
ポリプロピレン、鉄
質量(kg)
2
色
ダークブラウン
間口W×奥行D×高さH(mm)
450×350×785
TKG品番
9-1334-1202