温度検知オートディスペンサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85310497 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

消毒と同時に体温検知!二つの機能を一つに!
シチュエーションに合わせて、噴出量を大、小に調節可能。
温度検知機能搭載で温度に応じてバックライトカラーで お知らせします。

電源DC6V、単3形乾電池×4本(別売) タンク容量(mL)600 測定範囲(℃)35〜43 測定精度(℃)±0.5 間口W×奥行D×高さH(mm)83×163×210 質量(g)約550 種別サーモフレッシュ TKG品番9-1533-0301 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする