日精[清掃用品]
日精[清掃用品]の 一般・作業マスク
日精[清掃用品]の 汎用マスク
日精[清掃用品]の プリーツ型 汎用マスク
ファインマスク 3層
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
85310549
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
樹脂製ノーズピース付
耳ゴムが平らな形状になっており、長時間の装着でも耳が 痛くなりません。
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
3層
サイズ
フリー
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
50
材質
ポリプロピレン不織布(3層)
タイプ
使い捨て用
TKG品番
9-1493-0801