日精[清掃用品]
日精[清掃用品]の 一般・作業マスク
日精[清掃用品]の 汎用マスク
日精[清掃用品]の プリーツ型 汎用マスク
ファインマスク 4層 活性炭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
85310558
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
活性炭フィルターで気になる臭いを吸着、緩和します。
耳ゴムが平らな形状になっており、長時間の装着でも耳が 痛くなりません。
樹脂性ノーズピース付
形状
プリーツ型
色
グレー
構造
4層
サイズ
フリー
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
50
材質
ポリプロピレン不織布(4層)、活性炭
タイプ
使い捨て用
TKG品番
9-1493-0901