曜日別特売

TKG Z型スニーズガード 3段調節式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-1643-0203
内容量1個注文コード85312204品番-
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

アクリル板をフックに引っかけるだけで固定できます。
アクリル板は簡単に取り外しでき、洗えて衛生的です。
フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することができます。

厚さ(mm)アクリル:3材質カバー/アクリル、パイプ/18-8ステンレスアクリル焼付塗装サイズ900間口W×奥行D×高さH(mm)930×450×700寸法(mm)アクリル:450×930パイプ/マットブラックTKG品番9-1643-0203
注意
※アクリル製の為、アルコール製剤をご使用するとボードにひび割れが入る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする