TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
TKG AM レクタングルボウル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85313683
品番
BA2631
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
オーブン、電子レンジに使用できます。
容量(mL)
491
間口W×奥行D×高さH(mm)
180×130×50
耐熱温度(℃)
260
長辺(mm)
180
短辺(mm)
130
高さ(mm)
50
材質
耐熱陶器
TKG品番
9-2307-0301
注意
※直火にはかけられません。