TKG AM レクタングルボウル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85313699 品番 BA2632
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オーブン、電子レンジに使用できます。

容量(mL)1545 間口W×奥行D×高さH(mm)280×205×50 耐熱温度(℃)260 長辺(mm)280 短辺(mm)205 高さ(mm)50 材質耐熱陶器 TKG品番9-2307-0302
注意
※直火にはかけられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする