曜日別特売
P8330 スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿 ARCOROC(アルコロック) 85313848

スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個種別レクタングル容量(L)3.6注文コード85313848品番P8330
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

スマートキュイジーヌカリーヌシリーズ
ストーンウェアや陶磁器の耐熱容器と比較すると軽量で、物理的衝撃に強く耐久性に優れています。
250℃までのオーブンで使用でき、スタッキングも可能です。

材質全面強化ガラス(耐熱温度差:150℃)寸法(cm)38×28容量(L)3.6種別レクタングル寸法(mm)380×280×57TKG品番9-2349-0603
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする