M.STYLE(エム・スタイル)
M.STYLE(エム・スタイル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
M.STYLE(エム・スタイル)の グラス・食器・カトラリー
M.STYLE(エム・スタイル)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リンカ ボール 13cm RN1313
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85314119
品番
RN1313
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
Rinka(リンカ)
かわいさと落ち着きを合わせもった欧風アンティーク調デザインで、幅広い世代の人やメニューにマッチします。
手に持った瞬間にわかる超軽量食器で、扱いやすさも魅力のひとつです。
色
GYマットグレー
直径×高さ(mm)
127×66
直径(Φmm)
127
高さ(mm)
66
材質
磁器
TKG品番
9-2338-0602