サポーター アキレス腱用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85321968 品番 MPS-30AC
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

アキレス腱をしっかりつつみこみ、凸凹シリコンが急激な伸びを抑え、アキレス腱を保護します。

ブラック サイズM 材質ナイロンニット、シリコン、クロロプレン サイズ(cm)21〜22(一番細い部分) 適合部位アキレス腱 左右区別左右兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする