ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の サポーター・テーピング
ヨネックス(YONEX)の サポーター
ヨネックス(YONEX)の 手首・足首用 サポーター
サポーター アキレス腱用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85321977
品番
MPS-30AC
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
アキレス腱をしっかりつつみこみ、凸凹シリコンが急激な伸びを抑え、アキレス腱を保護します。
色
ブラック
サイズ
L
材質
ナイロンニット、シリコン、クロロプレン
サイズ(cm)
23〜24(一番細い部分)
適合部位
アキレス腱
左右区別
左右兼用